プラスチックニードル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 20869494 品番 PN-18G-B
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質
針:ステンレス(SUS304)
針元:POM(ポリアセタール)、ニードル
アズワン品番6-7397-04 全長(mm)30.5 内径(Φmm)0.97 外径(Φmm)1.27 針長(mm)13 グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20869573
2026-03-29
用途:
エステ美容液抽出
4Care 様 (サービス業)

26Gのニードルを購入しました!買ったシリンジにもピッタリでとてもよかったです!

対象商品:
20869467
2023-06-29
用途:
シリコーンゴムディスペンサー塗布
有限会社GAST技研 様 (製造業)

内径がなるべく大きく安価なニードルでこのニードルになりました。
当方の使い勝手では針先がもう少し長いものがあればよかったのですがこの内径サイズではこの規格のものしかないようです。

対象商品:
20869573
2023-03-31
用途:
試験

太さ、材質のバリエーションが多いので使い勝手が良い。

対象商品:
20869494
2020-09-10
用途:
スピーカー組み立て工作
製造業

ロックタイト403に取り付けて、作業性の向上にたいへん貢献してくれます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする