アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
PETダストアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20869695
品番
AGWPT
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥158,400
販売価格(税別)
¥
144,000
バスケットに入れる
仕様
メッシュ棚取り付け可能数:21段×2列、浅型バスケット取り付け可能数:11段×2列、深型バスケット取り付け可能数:5段×2列、水受バット:2枚
材質
本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)
質量(kg)
38
キャスター(mm)
Φ65PA(ナイロン)製
外寸(mm)
858×537×1595
型番
AGWPT
内寸(mm)
844×503×1336
アズワン品番
1-7533-02
扉形式
マグネットパッキン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000