アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
20869977
品番
P640I-4x7-5m
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4〜10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、理化学用に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質
オレフィン系熱可塑性エラストマー
色
白
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-62〜130
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
7
伸び(%)
442
引張強度(MPa)
6.0
硬さ(デュロメータA)
65
アズワン品番
4-4630-05
引裂強度(N/mm)
32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000