※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

2139-HR フィルターチップ ART(MBP) 20870298 2139-HR フィルターチップ ART(MBP) 20870298

フィルターチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(96本×10ラック) 注文コード 20870298 品番 2139-HR
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様容量(uL):0.1〜10、適合ピペット(代表例)(uL):PipetmanP-2・P-10、フィンピペット1-10、Bench Mate0.5-10等 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)31.3 アズワン品番1-7910-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする