曜日別特売
AL-A6-10-7F アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ アズワン 20870370

アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
寸法(mm)(発熱面)91.6×131.4
アズワン品番4-4638-04
内容量1個注文コード20870370品番AL-A6-10-7F
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様片面強粘着付き寸法(mm)(発熱面)91.6×131.4使用電圧(V)(推奨)AC/DC問わず12以下耐熱温度(℃)100外寸法(mm)99×139抵抗値(交差)±10%、7Ωアズワン品番4-4638-04
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度を超えないようご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする