アズワン
アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
寸法(mm)
(発熱面)136×198
(発熱面)136×198
(発熱面)91.6×131.4
(発熱面)Φ96
(発熱面)42×295
(発熱面)26×284.7
アズワン品番
4-4639-01
4-4639-01
4-4639-02
4-4639-03
4-4639-04
4-4639-05
4-4639-06
4-4639-07
4-4639-08
4-4639-09
4-4639-10
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20870440
品番
AL-A5-30-3.3G
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
仕様
片面微粘着付き
寸法(mm)
(発熱面)136×198
使用電圧(V)
(推奨)AC/DC問わず12以下
耐熱温度(℃)
100
外寸法(mm)
143×205
抵抗値
(交差)±10%、3.3Ω
アズワン品番
4-4639-01
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度を超えないようご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000