ソフトクールン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20870535 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。扱いやすいサイズで、局部アイシングにピッタリ。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。ハーフタイプとレギュラータイプは外装は安心の二重構造です。

仕様内容量300g 材質外装/ポリオレフィン系フィルム(POフィルム)、内容物/増粘剤・エタノール 寸法(mm)200×160 タイプハーフ アズワン品番0-7936-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41163325
2021-08-28
用途:
保冷に
和鍼灸マッサージ院 様 (医療・福祉・介護関連業)

皮膚のクールダウン用に使っています。
薄くて軽いので取り扱いやすいですが、お値段がもう少しお値打ちだといいですね

対象商品:
41163325
2020-03-29
用途:
走った後のアイシング。
農・林・水産業

柔らかいので、冷やしたい患部にきれいにあてがうことができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする