アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
耐薬引き違い保管庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20870605
品番
N945-11TS
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,590
販売価格(税別)
¥
96,900
バスケットに入れる
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)
寸法(mm)
900×450×1030
タイプ
3枚スチール扉
棚板間隔(mm)
16
棚板耐荷重(kg)
50/枚(均等加重)
アズワン品番
2-7964-12
有効内寸法(mm)
865×383×983
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000