ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 椅子
ナビス(アズワン)の ラウンドチェア
ナビスツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20870754
品番
CH-S142-B
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
色
ピンク
座面高さ(mm)
450〜580
キャスター
なし
背もたれ
あり
座高(mm)
450〜580
高さ調節
可
アズワン品番
0-8055-03