アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
PUチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20870912
品番
UB0320-20-B
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,569
販売価格(税別)
¥
1,426
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
3
長さ(m)
20
色
黒
材質
PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)
-15〜+60
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃・65%RH)
使用流体
水・空気
アズワン品番
1-8225-01
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリング(別売)を使用してください。