アズワン
PUチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
2.5
2.5
4
5
6.5
8
外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20870973
品番
UB0425-20-O
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
長さ(m)
20
色
橙
材質
PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)
-15~+60
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃・65%RH)
使用流体
水・空気
アズワン品番
1-8228-02
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリング(別売)を使用してください。