DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの ガラス・樹脂・金属容器
DWK Life Sciencesの びん/容器類
DWK Life Sciencesの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20871404
品番
14393-2000
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
容量(mL)
2000
規格
(フタ)GL-80
寸法(Φ×mm)
136×252
耐熱温度(℃)
140
キャップ色
青
色(本体)
透明
アズワン品番
4-5035-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000