曜日別特売
VTC-P6 細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ) 20871628

VTC-P6 細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ) 20871628
VTC-P6 細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ) 20871628

細胞培養プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
アズワン品番2-8588-01
内容量1箱(50個)注文コード20871628品番VTC-P6
参考基準価格(税別)¥7,970販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
アズワン品番2-8588-01仕様培養面積(cm2):9.5、ワーキングボリューム(推奨):3材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 細胞培養
その他業種

急に必要になったのですが発注して翌日到着しました。培養作業に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする