アズワン
ICFフランジ クロス crシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
20871630
品番
cr70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304(表面処理:バフ研磨)
サイズ
ΦA70、ΦB:38.1、ΦC:34.8、D:62.5
タイプ
クロス
フランジ
2方向回転フランジ
アズワン品番
4-5081-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000