VIOLAMO(ビオラモ)
細胞培養プレート
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(100個)
アズワン品番
2-8588-04
2-8588-01
2-8588-02
2-8588-03
2-8588-04
2-8588-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
20871655
品番
VTC-P48
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
アズワン品番
2-8588-04
仕様
培養面積(cm2):0.95、ワーキングボリューム(推奨):0.5
材質
本体/PS(ポリスチレン)
表面処理
細胞培養表面処理(真空プラズマ)
底形状
フラット(平底)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000