CPセレクト用オプション品 IPシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番4-5094-15 注文コード20872068 品番IPCC08020-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥64,680
販売価格(税別)
58,800
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様濃縮ピペットチップ タイプ(フィルターチップメディア)Hollow Fiber ポアサイズ(μm)0.05 サンプル量(最大ろ過)Up to 3L アズワン品番4-5094-15 サンプル量(mL)(最終濃縮)150〜1000 表面積(フィルター)98cm2 対応サンプルウイルスサンプルへのTween 20の添加は回収効率を高めるのに推奨(サンプルに対して1/100の比率でTween20の10%溶液を添加)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする