キャスターペール

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20872084 品番 45C2・B
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ブルー 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.565 種類キャスター付 容量(L)45 上径×下径×高さH(mm)348×546×656 アズワン品番2-8633-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20872093
2024-02-04
用途:
生ゴミ
その他業種

大きさは今までより大きくてたっぷり入るので満足ですが

蓋が取れやすくて残念、まだ使って2週間くらいなのに

ごみ収集の時に外れてしまった、つけるのは面倒なのに、外れやすいのは困ります、値段も安くなかったのに残念です、もっと丈夫に改善して欲しいです、

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として改善の検討をさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする