アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ステン柄シリコーンヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20872154
品番
SIL-201
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
全長(mm)
290
色
白
サイズ
大
材質(柄部)
ステンレス(SUS304)
耐寒耐熱温度(℃)
-50〜+220
アズワン品番
1-8664-11
材質(ヘラ部)
シリコンゴム
ヘラ幅(mm)
52
オートクレーブの可否
可