ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20872777 品番 ALK-50t
参考基準価格(税別)¥19,590 販売価格(税込) ¥21,439
販売価格(税別)
19,490

保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。

仕様アルミクラフトペーパー貼り、(国土交通大臣不燃認定)NM-8602 厚さ(mm)50 密度40kg/m3 収縮温度(熱間)400℃以上 サイズ(mm)910×5500 アズワン品番4-5132-02
注意
個人宅配送不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする