宮原計量器
小容量ディッシュ sdcシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット
1セット
1個
アズワン品番
4-5166-02
4-5166-01
4-5166-02
4-5166-04
4-5166-05
4-5166-06
4-5166-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20872820
品番
sdc3
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,714
販売価格(税別)
¥
9,740
バスケットに入れる
クロロホルム等の有機溶媒に対応します。
透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。
仕様
3ウェル蓋付
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
(ウェル)9
ウェル容量(μL)
約262(1個)
寸法(Φ×mm)
35×12
アズワン品番
4-5166-02
底板寸法(mm)
0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000