ステンレスミニワゴン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20872926 品番GSMA-S3146
参考基準価格(税別)¥141,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

小型で多用途なステンレスワゴンです。

材質SUS304 質量(kg)14.5 高さ(mm)785 奥行(mm)310 間口(mm)460 段数3段 耐荷重(kg)約150 キャスターΦ75mmゴム車輪(スチール金具2個・ストッパー付) アズワン品番4-5171-01 棚板平板棚板 三方50mmガード付 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする