ホクト総研
折りたたみ式ブース
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
20873048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥746,900
販売価格(税別)
¥
679,000
バスケットに入れる
組み立てが容易なワンタッチ折りたたみ式のブースです。
帯電防止ビニールカーテンを使用しています。
材質
本体/アルミ製パイプ、カーテン/帯電防止ビニールカーテン(透明)
寸法(mm)
3000×3000×2120
質量(kg)
約24
色
クリア
収納時寸法(mm)
270×220×2120(フレーム収納時/ワンタッチ折りたたみ収納式)
アズワン品番
4-5216-01
注意
※クリーンパーテーション、空気清浄器は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800