※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
M
注文コード
20873106
品番
CY1FB10L-150
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
M
追記号
(配管方向)左側集中配管