アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 灰分測定用灰皿
灰分測定用灰皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20873168
品番
204/3
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥469
販売価格(税別)
¥
426
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ44×11
容量(mL)
9
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/30%
アズワン品番
2-8996-06
比重(g/cm
3
)
2.4