第一工業
第一工業の 椅子
第一工業の 丸イス・角イス
丸イス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20873256
品番
S-153-C
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
色
グリーン
本体質量(kg)
2.4
材質
座面:レザー、脚部:スチール粉体塗装
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
420
高さ調節
なし
アズワン品番
8-9007-03
スタッキング
可