VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 使いきり手袋
VIOLAMO(ビオラモ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ビオラモニトリルグローブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20873423
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
8.6±0.4
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
手の平:0.07±0.02/指先:0.1
規格
Chemo対応、ピンホール試験(AQL1.5)、ウィルス透過性試験(ASTM F1671)、ASTM準拠、EN準拠
機能
手袋強度:18.0MPa、伸び率:500%
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
アズワン品番
2-9016-03
関連資料:
(30.56MB)
(0.52MB)