アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの ろ過器/ブフナロート
アズワンの ブフナロート
磁製ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20873615
品番
237/2
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,376
販売価格(税別)
¥
3,069
バスケットに入れる
適合ろ紙Φ(mm)
55
容量(mL)
70
材質
磁製
仕様
ビフネル
内径(Φmm)
62
足長(mm)
64
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/63%、AL2O3/30%
アズワン品番
2-9033-01
比重(g/cm
3
)
2.4