遮光容器 50個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード20873705 品番PW500B-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遮光性のある黒色ボトルのため、紫外線の影響を受けにくく、内容物の劣化が防げます。

仕様スクリューキャップ式 材質HDPE 寸法(mm)65×65×205(213) 容量(mL)500 質量(g)46(キャップ含む) アズワン品番4-5401-02
注意
※サイズ:()内の数値はキャップを含む高さです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする