アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの 天然ゴム ディスポ手袋
ロング滅菌手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20873852
品番
2Y72N1 S-A
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
約30.5
材質
外層/ラテックス、中間層/ニトリルコート済ラテックス(パウダーフリー)、内層/ニトリルゴム被膜
機能
γ線滅菌済(個包装)
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
1
タイプ
ロング
左右区別
左右別
アズワン品番
2-9039-01