アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの 天然ゴム ディスポ手袋
ロング滅菌手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
20873904
品番
2Y72N5 L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
約30.5
材質
外層/ラテックス、中間層/ニトリルコート済ラテックス(パウダーフリー)、内層/ニトリルゴム被膜
機能
ロング、γ線滅菌済(個包装)、左右別
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
50
アズワン品番
2-9039-53