アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの 天然ゴム ディスポ手袋
ロング滅菌手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
20873913
品番
2Y72N1 S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
全長(cm)
約30.5
材質
外層/ラテックス、中間層/ニトリルコート済ラテックス(パウダーフリー)、内層/ニトリルゴム被膜
機能
γ線滅菌済(個包装)
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
200
タイプ
ロング
左右区別
左右別
アズワン品番
2-9039-61