アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 乳鉢
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20873915
品番
ZAM-80
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,390
販売価格(税別)
¥
84,900
バスケットに入れる
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。
金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
材質
部分安定化ジルコニア
内径(Φmm)
62
外径(Φmm)
80
深さ(mm)
18
比重
6
アズワン品番
5-3468-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000