アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
クリーン排気ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20874062
品番
W350AD
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥99,220
販売価格(税別)
¥
90,200
バスケットに入れる
仕様
集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s
材質
本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)
寸法(mm)
350×208×350
質量(kg)
6.8
電源
AC100V 50/60Hz
型番
W350AD
フィルター
不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番
1-9049-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000