NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の テストチューブ
ディスポチューブ 丸底
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×100本)
注文コード
20874064
品番
105062
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質
強化硬質ガラス
型式
DP-12M
全長(mm)
100
容量(mL)
8.31
内径(Φmm)
10.4
肉厚(mm)
0.8
外径(Φmm)
12
包装
内箱入り
底形状
丸底
口形状
直口
アズワン品番
62-9971-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000