クリーン排気ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20874078 品番 W600AD
参考基準価格(税別)¥116,500 販売価格(税込) ¥127,050
販売価格(税別)
115,500
仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s 材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル) 寸法(mm)600×208×350 質量(kg)8.8 電源AC100V 50/60Hz 型番W600AD フィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番1-9049-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする