P-試験管 NL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 20874125 品番 101019
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。

材質強化硬質ガラス 型式P-フラクション17.5 容量(mL)19 高さ(mm)130 肉厚(mm)1 外径(Φmm)17.5 底形状(底型)丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格) アズワン品番62-9971-37

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする