特殊衣料
特殊衣料の バッグ・キャップ
特殊衣料の キャップ
特殊衣料の 作業帽
作業帽
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20874193
品番
2075
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
250
サイズ(cm)
19×25×13
混率(%)
ポリエステル100%
機能
重傷リスク低減率約65%
アズワン品番
2-9052-02