※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ベテル[科学研究・開発用品]
ベテル[科学研究・開発用品]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ベテル[科学研究・開発用品]の シリンジ類
ベテル[科学研究・開発用品]の シリンジ用二ードル/チップ
極細ディスポチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20874218
品番
21G-100
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
仕様
嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ及びディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等
材質
チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)
全長(mm)
41
型番
21G-100
先端内径(mm)
Φ0.6
耐薬品性
有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○
アズワン品番
2-9055-01
適合シリンジ
テルモ・ニプロ・JMS等