ベテル[科学研究・開発用品]
ベテル[科学研究・開発用品]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ベテル[科学研究・開発用品]の シリンジ類
ベテル[科学研究・開発用品]の シリンジ用二ードル/チップ
ディスポテーパーチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20874236
品番
R-100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
仕様
嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ、ディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等
材質
チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)
全長(mm)
32
型番
R-100
先端内径(mm)
Φ0.5
耐薬品性
有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○
アズワン品番
2-9056-02
適合シリンジ
テルモ・ニプロ・JMS等