SPGテクノ
SPGテクノの 撹拌・粉砕・混合関連
SPGテクノの ホモジナイザー
SPGテクノの ホモジナイザー関連品
乳化コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
DC20N
注文コード
20874342
品番
DC20N
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,490
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクター:ルアーロックコネクター(メス)、推奨シリンジ(mL):2.5、ルアーロック(オス)タイプ(シリンジは付属しません)、操作方法/使用機材:シリンジスピード(分散相注入速度)はシリンジポンプ、連続相撹拌はスターラー、細孔径(μm):20
材質
セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)
表面処理
表面処理無(親水性)
型番
DC20N
アズワン品番
2-9064-05
商品説明動画
乳化コネクター
参考になった