樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20874387 品番 TPLA-H385S
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。
一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。
プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
薬品を安全に保管・管理していただけます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。

付属品棚板×1枚 材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE) 質量(kg)6.5 扉/青、本体/グレー サイズW385×D500×H460mm 耐熱温度(℃)-30℃〜60℃ アズワン品番63-6540-09 錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
注意
※キャビネット入り口(上下左右4辺)には、それぞれ3〜4cmほどの高さの戸当たりがございます。中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20874405
2024-01-05
用途:
塩素保管用
株式会社 フジ食品 様

食品工場内で、洗剤及び塩素を補完する保管庫として使用。
一般のスチールキャビネットや安物のステンレスは塩素ですぐに錆びてしまう。
樹脂製なら錆びる心配がない。
ただし、カギは金属製なのでここが弱点かな。
鍵だけ交換できるようになっていれば完璧なのだが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする