ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
食品工場内で、洗剤及び塩素を補完する保管庫として使用。一般のスチールキャビネットや安物のステンレスは塩素ですぐに錆びてしまう。樹脂製なら錆びる心配がない。ただし、カギは金属製なのでここが弱点かな。鍵だけ交換できるようになっていれば完璧なのだが…。