アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
ディスポボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20874473
品番
EVO50MONO
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
400×300×560
容量(L)
50
規格
耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
容量(kg)
最大収容:20
アズワン品番
2-9066-03
フタの種類
密閉フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。