アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
水槽
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20875076
品番
2000
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,810
販売価格(税別)
¥
13,464
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
容量(mL)
2000
板厚(mm)
側面1.2・底面3
寸法(Φ×mm)
Φ190×90
耐熱温度(℃)
300
アズワン品番
2-9135-03