アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
水槽
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20875085
品番
3500
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,562
販売価格(税別)
¥
19,602
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
容量(mL)
3500
板厚(mm)
側面1.2・底面4
寸法(Φ×mm)
Φ230×100
耐熱温度(℃)
300
アズワン品番
2-9135-04