小型DCダイヤフラムポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20875279 品番 DSA-2FT-12
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

材質(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS) 質量(g)60 定格電圧(V)12 最大吐出量(L/min)1.3以上(空気) 対応(食品衛生)未対応 使用流体空気 寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く) 最大真空到達度 (kPa)-40以上 耐用時間(時間)200以上 接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm アズワン品番2-9573-11 作動音(dB)50以下 最高圧力(kPa)90以上
注意
※耐久試験:定格電圧印加・雰囲気温度20度・絶対圧101.3KPa・相対湿度65%・負荷20KPa(-20KPa)、10秒ON-5秒OFF通電時間合計とする。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20875288
2023-06-14
用途:
耐久試験用に使用する。
株式会社ナカニシ 様 (製造業)

DCブラシレスモータの商品も取り扱ってもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする