くればぁ
くればぁの 研究関連用品・実験用必需品
くればぁの 実験研究用素材
くればぁの 実験研究用網/ネット
ステンレスメッシュ 検査報告書付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20875297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
平織
メッシュ
(数)100
アズワン品番
2-9817-29-22
線径(mm)
0.1
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.154