アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
ホールピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20875347
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
容量(mL)
30
全長(mm)
540
カラーコード
黒
上部外径(Φmm)
7.2±0.2
材質
ソーダ石灰ガラス
アズワン品番
2-9137-10
クラス
AS