ステンレスメッシュ 検査報告書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20875349 品番 -
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様綾織 メッシュ(数)400 アズワン品番2-9817-34-22 線径(mm)0.03 開口率(%)28.2 目開き(mm)0.034

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする