タングステン棒 W-シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20875568 品番 W-Φ16
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。

長さ(mm)150 径(Φmm)16 公差(mm)(寸法)±0.04×±1.0 アズワン品番3-3148-11 純度(%)W≧99.96

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする